LEGRAND - LEG030211 Innenwinkel DLPlus - 030211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Tiefe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
3414971141605
Artikelnummer
LEG030211
Herstellernummer
030211
Hersteller
BTI
Breite:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
minicanali 20 x 10mm - angolo interno/esterno variabile
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


