LEGRAND - LEG030194 T-Abzweigstuck 16x16 Weiss - 030194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
3245060301941
Artikelnummer
LEG030194
Herstellernummer
030194
Hersteller
BTI
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
16 mm
Abgehende Höhe:
16 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
minicanali 16 x 16mm - derivazione a T
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


