Startseite

LEGRAND - LEG030110 DLP-MINICANALE 40X25 1 SCOMPARTO BIANCO - 030110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 32 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.898 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060301101

Artikelnummer

LEG030110

Herstellernummer

030110

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

700 mm²

minicanali 40 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie