LEGRAND - LEG030099 DLPlus 12x13 - 030099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 14 mm
Höhe - 13.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
90 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.422 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245060300999
Artikelnummer
LEG030099
Herstellernummer
030099
Hersteller
BTI
Breite:
14 mm
Höhe:
13.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
138 mm²
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schutzfolie:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


