LEGRAND - LEG030098 DLPlus 10x11 - 030098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 11 mm
Höhe - 10.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
132 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.422 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245060300982
Artikelnummer
LEG030098
Herstellernummer
030098
Hersteller
BTI
Breite:
11 mm
Höhe:
10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
76 mm²
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schutzfolie:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


