Startseite

LEGRAND - LEG030093 DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 RAL 7030 - 030093

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030093 DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 RAL 7030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Länge - 2000 mm

  • RAL-Nummer - 7030

  • Selbstklebend - ja

Packung

  • 36 M

EAN

3245060300937

Artikelnummer

LEG030093

Herstellernummer

030093

Hersteller

BTI

Breite:

75 mm

Höhe:

18 mm

Länge:

2000 mm

RAL-Nummer:

7030

Selbstklebend:

ja

canale sopra-pavimento 75 x 18mm lunghezza 2m grigio RAL 7030