Startseite

LEGRAND - LEG030092 DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 RAL 7030 - 030092

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG030092 DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 RAL 7030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Länge - 2000 mm

  • RAL-Nummer - 7030

  • Selbstklebend - ja

Packung

  • 54 M

EAN

3245060300920

Artikelnummer

LEG030092

Herstellernummer

030092

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Höhe:

12 mm

Länge:

2000 mm

RAL-Nummer:

7030

Selbstklebend:

ja

canale sopra-pavimento 50 x 12mm lunghezza 2m grigio RAL 7030