Startseite

LEGRAND - LEG030033 Minikanal 75x20mm L2,1M Weiss - 030033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060300333

Artikelnummer

LEG030033

Herstellernummer

030033

Hersteller

BTI

Breite:

75 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

2

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

1025 mm²

minicanali 75 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie