Startseite

LEGRAND - LEG030027 Minikanal 40x20mm L.2,1M Weiss - 030027

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.898 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060300272

Artikelnummer

LEG030027

Herstellernummer

030027

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

580 mm²

minicanali 40 x 20mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie