Startseite

LEGRAND - LEG030021 Minikanal 40x16mm L.2,1M Weiss - 030021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2100 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.099 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060300210

Artikelnummer

LEG030021

Herstellernummer

030021

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Höhe:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2100 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

380 mm²

minicanali 40 x 16mm con tenuta cavi integrata, separatore interno lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie