LEGRAND - LEG030017 Minikanal 32x20mm L.2,1M Weiss - 030017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2100 mm
Packung
50 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
3245060300173
Artikelnummer
LEG030017
Herstellernummer
030017
Hersteller
BTI
Breite:
32 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2100 mm
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
450 mm²
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


