Startseite

LEGRAND - LEG022902 Schaltkontakt,1SchlieBer,230VAC,6A,Einba - 022902

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG022902 Schaltkontakt,1SchlieBer,230VAC,6A,Einba

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060229023

Artikelnummer

LEG022902

Herstellernummer

022902

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Montageart:

Frontbefestigung

contatto supplementare NO per cassette per arresto di emergenza