LEGRAND - LEG011222 DLP- ANGOLO INTERNO PER CANALE 105X65 AL - 011222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - sonstige
Form - symmetrisch
Winkel - 89...94 °
Packung
1 ST
EAN
3245060112226
Artikelnummer
LEG011222
Herstellernummer
011222
Hersteller
BTI
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
sonstige
Form:
symmetrisch
Winkel:
89...94 °
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Oberteilbreite 1:
85 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


