LEGRAND - LEG011111 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 85 MM - 011111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 85 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Montageart der Oberteile - innenliegend
Befestigung des Oberteils - aufrastbar
Packung
16 M
EAN
3245060111113
Artikelnummer
LEG011111
Herstellernummer
011111
Hersteller
BTI
Breite:
85 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Mit Schutzfolie:
ja
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


