Startseite

LEGRAND - LEG011110 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 65 MM - 011110

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG011110 DLP-A COPERCHIO LARGHEZZA 65 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 65 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - glatt

Packung

  • 16 M

EAN

3245060111106

Artikelnummer

LEG011110

Herstellernummer

011110

Hersteller

BTI

Breite:

65 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

15...60 °C

coperchio per canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm con 2 scomparti larghezza 65mm da abbinare a separatore interno

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie