Startseite

LEGRAND - LEG011103 DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 150X65 - 011103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 4 M

EAN

3245060111038

Artikelnummer

LEG011103

Herstellernummer

011103

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Werkstoff:

Aluminium

Tiefe:

65 mm

Farbe:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

130 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

8200 mm²

Einsatztemperatur:

15...60 °C

canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm lunghezza 2m fornito senza coperchio

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie