LEGRAND - LEG011101 DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 105X65 - 011101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 65 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteile mitgeliefert - nein
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3245060111014
Artikelnummer
LEG011101
Herstellernummer
011101
Hersteller
BTI
Breite:
105 mm
Tiefe:
65 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
85 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Aluminium
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5740 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie