Startseite

LEGRAND - LEG010935 DLP-SUPP X ACCES MODULARI 3MOD COP85MM - 010935

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010935 DLP-SUPP X ACCES MODULARI 3MOD COP85MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Geräteart - sonstige

  • Mit Anschlussraum - ja

  • Montageart Installationsgerät - schrauben

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060109356

Artikelnummer

LEG010935

Herstellernummer

010935

Hersteller

BTI

Montageart der Dose:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

3

Geräteart:

sonstige

Mit Anschlussraum:

ja

Montageart Installationsgerät:

schrauben

DLP canali portapparecchi-Supporto Accessori portapparecchi modulari 3 moduli per coperchi 85mm bianco Ral 9010.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie