Startseite

LEGRAND - LEG010793 Flachwinkel fur DLPe 195 - 010793

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010793 Flachwinkel fur DLPe 195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 195 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Farbe - weiß

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

3245060107932

Artikelnummer

LEG010793

Herstellernummer

010793

Hersteller

BTI

Breite:

195 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Farbe:

weiß

Symmetrisch:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9003

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Canale portapparecchi 195 x 65 Sistema DLP Angoli e terminale Angolo piano.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie