LEGRAND - LEG010790 Flachwinkel fur DLPe 150 - 010790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Symmetrisch - ja
Packung
2 ST
EAN
3245060107901
Artikelnummer
LEG010790
Herstellernummer
010790
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


