LEGRAND - LEG010789 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 105X50 - 010789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Tiefe - 50 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Symmetrisch - ja
Packung
5 ST
EAN
3245060107895
Artikelnummer
LEG010789
Herstellernummer
010789
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


