LEGRAND - LEG010772 DLP-DERIVAZ VARIAZIONE PIANO X COP 85MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 50 mm
Farbe - weiß
Breite des Abzweigs - 105 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
5 ST
EAN
3245060107727
Artikelnummer
LEG010772
Herstellernummer
010772
Hersteller
BTI
Breite:
105 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite des Abzweigs:
105 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
nein
Oberteilbreite 1:
85 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein


