Startseite

LEGRAND - LEG010767 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 80X35-5 - 010767

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010767 DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 80X35-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Richtung - steigend/fallend

  • Symmetrisch - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

DLP

EAN

3245060107673

Artikelnummer

LEG010767

Herstellernummer

010767

Hersteller

BTI

Breite:

80 mm

Tiefe:

0 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Richtung:

steigend/fallend

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi 80 x 50mm sistema - angolo piano