LEGRAND - LEG010733 DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTEZZA 6 - 010733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Tiefe - 65 mm
Farbe - weiß
Breite des Abzweigs - 80 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Packung
5 ST
EAN
3245060107338
Artikelnummer
LEG010733
Herstellernummer
010733
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
weiß
Breite des Abzweigs:
80 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie