Startseite

LEGRAND - LEG010720 DLP-TERMINALE X CANALE 60X35-50MM - 010720

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010720 DLP-TERMINALE X CANALE 60X35-50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Geeignet für - links/rechts

  • Schnittkaschierung - ja

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060107208

Artikelnummer

LEG010720

Herstellernummer

010720

Hersteller

BTI

Breite:

60 mm

Ausführung:

symmetrisch

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

canali portapparecchi 60 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie