Startseite

LEGRAND - LEG010707 DLPe Endverschluss 65x195 - 010707

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010707 DLPe Endverschluss 65x195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 195 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Geeignet für - links/rechts

  • Schnittkaschierung - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060107079

Artikelnummer

LEG010707

Herstellernummer

010707

Hersteller

BTI

Breite:

195 mm

Tiefe:

65 mm

Ausführung:

symmetrisch

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

ja

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

canali portapparecchi 195 x 50-65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie