LEGRAND - LEG010633 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 65 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil
Symmetrisch - ja
Packung
5 ST
EAN
3245060106331
Artikelnummer
LEG010633
Herstellernummer
010633
Hersteller
BTI
Tiefe:
65 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
60...120 °
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein


