Startseite

LEGRAND - LEG010632 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 50MM - 010632

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010632 DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe - 50 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Symmetrisch - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Winkel - 60...120 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060106324

Artikelnummer

LEG010632

Herstellernummer

010632

Hersteller

BTI

Tiefe:

50 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

sonstige

Winkel:

60...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Angolo esterno per separatore per canale con altezza 50mm
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie