Startseite

LEGRAND - LEG010623 DLPe Aussenkurve Kanal H 65 - 010623

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010623 DLPe Aussenkurve Kanal H 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 0 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Anzahl der Oberteile - 0

  • Oberteilbreite 1 - 0 mm

  • Oberteilbreite 2 - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060106232

Artikelnummer

LEG010623

Herstellernummer

010623

Hersteller

BTI

Breite:

0 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der Oberteile:

0

Oberteilbreite 1:

0 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

60...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi per canale con altezza 65mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie