Startseite

LEGRAND - LEG010622 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 50MM - 010622

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010622 DLP-ANGOLO EST VAR 60?-120? X P/A H 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Winkel - 60...120 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060106225

Artikelnummer

LEG010622

Herstellernummer

010622

Hersteller

BTI

Breite:

60 mm

Tiefe:

50 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Winkel:

60...120 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

canale portapparecchi - Angolo esterno variabile 60 gradi - 120 gradi per canale con altezza 50mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie