LEGRAND - LEG010603 DLPe Inneneck Kanal H 65 - 010603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 65 mm
Farbe - weiß
Form - symmetrisch
Winkel - 80...100 °
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
3245060106034
Artikelnummer
LEG010603
Herstellernummer
010603
Hersteller
BTI
Tiefe:
65 mm
Farbe:
weiß
Form:
symmetrisch
Winkel:
80...100 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Oberteilbreite 1:
0 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


