Startseite

LEGRAND - LEG010602 DLP-ANGOLO INT VAR. 85?-95? X P/A ALT 50 - 010602

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010602 DLP-ANGOLO INT VAR. 85?-95? X P/A ALT 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060106027

Artikelnummer

LEG010602

Herstellernummer

010602

Hersteller

BTI

Breite:

60 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

canale portapparecchi - Angolo interno variabile 85 gradi - 95 gradi per canale con altezza 50mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie