LEGRAND - LEG010583 DLPe Trennsteg Innen - 010583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 65 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
48 M
EAN
3245060105839
Artikelnummer
LEG010583
Herstellernummer
010583
Hersteller
BTI
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
65 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


