Startseite

LEGRAND - LEG010582 DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 35/50M - 010582

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010582 DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 35/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 50 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastbar

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 24 M

EAN

3245060105822

Artikelnummer

LEG010582

Herstellernummer

010582

Hersteller

BTI

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

50 mm

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schlagfestigkeit:

IK07

canale portapparecchi - Separatore Interno innestabile a pressione Altezza 35/50mm bianco Ral 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie