Startseite

LEGRAND - LEG010526 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 180MM - 010526

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010526 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 180MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 180 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 M

EAN

3245060105266

Artikelnummer

LEG010526

Herstellernummer

010526

Hersteller

BTI

Breite:

180 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

ja

canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 180mm bianco Ral 9010

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie