LEGRAND - LEG010521 DLPe biegsamer Deckel 65 mm - 010521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 65 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - glatt
Packung
24 M
EAN
3245060105211
Artikelnummer
LEG010521
Herstellernummer
010521
Hersteller
BTI
Breite:
65 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Halogenfrei:
nein
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
ja
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


