Startseite

LEGRAND - LEG010520 DLPe biegsamer Deckel 40 mm - 010520

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010520 DLPe biegsamer Deckel 40 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

  • Befestigung des Oberteils - aufrastbar

Packung

  • 20 M

EAN

3245060105204

Artikelnummer

LEG010520

Herstellernummer

010520

Hersteller

BTI

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Schutzfolie:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 40mm bianco Ral 9010

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie