Startseite

LEGRAND - LEG010472 DLP-SEPARATORE COPERCHI ALTEZZA 50MM - 010472

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010472 DLP-SEPARATORE COPERCHI ALTEZZA 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - steckbar

  • Länge - 2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 48 M

EAN

3245060104726

Artikelnummer

LEG010472

Herstellernummer

010472

Hersteller

BTI

Befestigungsart:

steckbar

Länge:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

canale portapparecchi - Separatore coperchi Innestabile a pressione Altezza: 50mm bianco Ral 9010

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie