Startseite

LEGRAND - LEG010423 DLPe Kabelkanal 65x105 mm - 010423

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010423 DLPe Kabelkanal 65x105 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 65 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3245060104238

Artikelnummer

LEG010423

Herstellernummer

010423

Hersteller

BTI

Breite:

105 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

65 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

nein

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

nein

Oberteilbreite 1:

85 mm

RAL-Nummer:

9003

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

5740 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

canale portapparecchi 105 x 65mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie