Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG004886 Klemmenblock, 4-polig, 125A, Anzahl der

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004886 Klemmenblock, 4-polig, 125A, Anzahl der

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 105 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3414971439979

Artikelnummer

LEG004886

Herstellernummer

004886

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

105 mm

Tiefe:

75 mm

Höhe:

150 mm

Morsettiera tetrapolare fornita di schermo di protezione posteriore isolante e coperchio anteriore trasparente in materiale autoestinguente (960°C). Si installa su profilato EN 60715 o su piastra tramite 2 viti. In caso di installazione in quadri atterzzati con pannellatura modulare, le morsettiere rimangono a filo col pannello permettendo l'eventuale posizionamento dell'otturatore. Protezione isolante di ogni singola barra. Connessione con o senza terminali di cablaggio (Starfix). Possibilità di siglatura di ciascuna barra mediante il sistema CAB 3. Possibilità di aggiungere una morsettiera IP2x per aumentare il numero di partenze di terra o di neutro.