LEGRAND - LEG004822 Klemmenleiste Universal, -- x 6 bis 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Breite - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
3414971729964
Artikelnummer
LEG004822
Herstellernummer
004822
Hersteller
BTI
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Breite:
75 mm
Morsettiere universali su supporto. Partenze 8. Lunghezza 75 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornite con sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)


