Startseite

LEGRAND - LEG004811 Universalhalterung fur die Befestigung v

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004811 Universalhalterung fur die Befestigung v

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - ohne Schrauben

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 129.5 mm

  • Tiefe - 12 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060048112

Artikelnummer

LEG004811

Herstellernummer

004811

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

ohne Schrauben

Berührungssicher:

ja

Breite:

129.5 mm

Tiefe:

12 mm

Höhe:

23 mm

Supporto universale che permette di montare tutte le morsettiere su profilati