LEF LIGHTING SRL - LEFTTR63KVA-800 T.TRIF. 63KVA 800/400+N SCH DYN11 ALL - TTR63KVA-800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Bemessungsleistung - 63000 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697942
Artikelnummer
LEFTTR63KVA-800
Herstellernummer
TTR63KVA-800
Hersteller
LEF
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsleistung:
63000 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP00
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Höhe:
600 mm
Tiefe:
370 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


