LEF LIGHTING SRL - LEFTTR25KVA-230 T.TRIF. 25KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G- - TTR25KVA-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Bemessungsleistung - 25000 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Breite - 480 mm
Packung
1 ST
EAN
8057760697799
Artikelnummer
LEFTTR25KVA-230
Herstellernummer
TTR25KVA-230
Hersteller
LEF
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsleistung:
25000 VA
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
480 mm
Schutzart (IP):
IP00
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Leiter-Material:
sonstige
Höhe:
460 mm
Tiefe:
270 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


