Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLPV-150-12 ALIM. LED TENS. COSTANTE 150W 12VDC IP67 - LPV-150-12

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLPV-150-12 ALIM. LED TENS. COSTANTE 150W 12VDC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 0...150 W

  • Ausgangsstrom - 0...10000 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521536243

Artikelnummer

LEFLPV-150-12

Herstellernummer

LPV-150-12

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

0...150 W

Ausgangsstrom:

0...10000 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

0 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 12Vdc 150W 10A tensione costante IP67 ON/OFF