LEF LIGHTING SRL - LEFLPV-100-24 ALIM. LED TENS. COSTANTE 100W 24VDC IP67 - LPV-100-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...100 W
Ausgangsstrom - 0...4200 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8054521536236
Artikelnummer
LEFLPV-100-24
Herstellernummer
LPV-100-24
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...100 W
Ausgangsstrom:
0...4200 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
37 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


