LEF LIGHTING SRL - LEFLE670 ALIM. LED CORR. COSTANTE 700MA 7,7W IP20 - LE670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmbar - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8056734346497
Artikelnummer
LEFLE670
Herstellernummer
LE670
Hersteller
LEF
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
6...9 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
4.2...6 W
Selbstständig arbeitend:
nein
PWM-Modulation:
nein
Überlastschutz:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
81 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
45 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein