Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE6024SLIM ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 24VDC SLIM - LE6024SLIM

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLE6024SLIM ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 24VDC SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 16 ST

EAN

8054521531538

Artikelnummer

LEFLE6024SLIM

Herstellernummer

LE6024SLIM

Hersteller

LEF

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0...2500 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

0...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

314 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Durchmesser:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED tensione costante 24Vdc 60W IP20 SLIM