LEF LIGHTING SRL - LEFLE1450IP65 ALIM. LED CORR. COSTANTE 500MA 14W IP67 - LE1450IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 3...28 V
Packung
1 ST
EAN
8056734346688
Artikelnummer
LEFLE1450IP65
Herstellernummer
LE1450IP65
Hersteller
LEF
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
3...28 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Ausgangsleistung:
1.5...14 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
70 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
45 mm


