LEF LIGHTING SRL - LEFLE1435IP65 ALIM. LED CORR.COSTANTE 350MA 14W IP67 - LE1435IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...40 V
Ausgangsleistung - 1.05...14 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8056734346671
Artikelnummer
LEFLE1435IP65
Herstellernummer
LE1435IP65
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
3...40 V
Ausgangsleistung:
1.05...14 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
39 mm
Länge:
70 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
45 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


